{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 16 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4062406586713 | |
Herstellernummer | 540222 AS0616 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel AS0616
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
29,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
27,90 €
27,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kopf-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM DLC |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | mittel | mittel | sehr grob |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z9 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |