{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 53 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406587024 | |
Herstellernummer | 540222 E0813 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: E0813
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
25,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 13 mm | 15 mm | 13 mm |