{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586720 | |
Herstellernummer | 540222 AS0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel AS0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
40,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
34,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
34,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
24,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 |
Kopf-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | grob | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z5 | Zahnung Z1 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |