{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586324 | |
Herstellernummer | 540220 AS0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel AS0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
23,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kopf-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | grob | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z5 | Zahnung Z1 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 | 20 | 20 | 19 |