{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 A1625 | |
EAN / GTIN | 4062406584801 | |
Herstellernummer | 540220 A1625 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel A1625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
68,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm |