{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 F0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586515 | |
Herstellernummer | 540220 F0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: F0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
33,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
38,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
437 Stück sofort lieferbar
24,50 €
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
41,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
40,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |