{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 18 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 G0618 | |
EAN / GTIN | 4062406586461 | |
Herstellernummer | 540220 G0618 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel G0618
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
28,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
18,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | grob | sehr fein | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z5 | Zahnung Z1 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |