{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Flamme | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 H0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586645 | |
Herstellernummer | 540220 H0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel H0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
32,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Flamme | Flamme | Flamme |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 20 mm | 19 mm | 20 mm |