{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 M1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586560 | |
Herstellernummer | 540220 M1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel M1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
35,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
36,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 60 | 60 | 64 | 60 |
Kopf-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z1 | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE |
Kopflänge | 20 | 20 | 20 | 20 |