{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 M1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586577 | |
Herstellernummer | 540220 M1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel M1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
31,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 65 | 70 | 65 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 | 25 | 25 |