{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 18 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 M0618 | |
EAN / GTIN | 4062406586959 | |
Herstellernummer | 540222 M0618 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel M0618
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
26,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
16,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
28,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kopf-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel | sehr fein | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE | GARANT Master Uni |