{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M0618 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 M0618 | |
EAN / GTIN | 4045197723697 | |
Herstellernummer | 540750 M0618 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt M0618
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
16,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
28,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
26,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kopf-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | sehr fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |