{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | L1020 | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723680 | |
Herstellernummer | 540750 L1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt L1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
41,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 65 | 60 | 60 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z9 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |