{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A1625 | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 A1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723406 | |
Herstellernummer | 540750 A1625 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt A1625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
68,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 70 | 65 | 65 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung | Ungleichverzahnung |
Serie | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 | 25 | 25 |