{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1009 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 9,5 mm | |
Kopflänge | 8 mm | |
Gesamtlänge | 54 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197723574 | |
Herstellernummer | 540750 D1009 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D1009
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
18,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
46,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | D1009 | Kugelkopf |
Kopf-⌀ | 9,5 | 10 |
Schneidstoff | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |