{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | C1625 | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 C1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723543 | |
Herstellernummer | 540750 C1625 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: C1625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
47,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
64,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
65,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
78,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
64,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Walzenrund | Walzenrund | Walzenrund | Walzenrund | Walzenrund |
Gesamtlänge | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | mittel | mittel | sehr grob |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |