Frässtifte-Satz 8-teilig, GARANT Master Uni– mittel 8

Artikel-Nr.: 541411 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie GARANT Master Uni
    Schneidstoff HM TiAlN
    Schaft-⌀ 6 mm
    Anzahl Frässtifte 8
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 541411 8
    EAN / GTIN 4062406587093
    Herstellernummer 541411 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    HM‐Frässtiftsortiment Multi Cut mit gängigen Formvarianten.

    Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht eine hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig extrem ruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp‐ und Schlichteinsatz erreicht.
    • universell einsetzbar.

    Schaft‐⌀ 6 mm.
    GARANT‐Frässtifte werden aus Hochleistungs‐Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC‐Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

    Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.
    Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty).
    • Höhere Standzeit.
    • Weniger Wärmeeintrag.
    • Bessere Spanabfuhr.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand‐ wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen,
    Schweißnaht‐ wie auch Flächenbearbeiten.

    Lieferumfang:

    Je 1 St. Nr. 540222 Gr. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

    Hinweis:

    Werkstoffe mit schlechter Wämeleitfahigkeit; Drehzahl senken, um Blaufarbung des Frasstiftes und Schmieren zu vermeiden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb