{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 35 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 13X15 | |
EAN/GTIN | 4018754017829 | |
Číslo výrobcu | 40031315 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 13X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
9,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
406 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
2,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 087 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna výška rozovretia h | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 190 | 186 | 186 | 160 | 190 |
Rozmer cez steny 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rozmer cez steny 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |