{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 120 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 16 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 18 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754017713 | |
Číslo výrobcu | 40030607 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 6X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 161 kus/y s okamžitým dodaním
1,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 608 kus/y s okamžitým dodaním
2,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 656 kus/y s okamžitým dodaním
3,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
maximálna výška rozovretia h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rozmer cez steny 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |