{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 60 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 66 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754018048 | |
Číslo výrobcu | 40032730 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 27X30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 115 kus/y s okamžitým dodaním
11,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
998 kus/y s okamžitým dodaním
11,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním
15,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | 274 mm | 274 mm | 300 mm |
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |