Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 12X13mm

Č. pol.: 610100 12X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
543 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť kľúča 1 12 mm
Veľkosť kľúča 2 13 mm
Štandard DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 170 mm
Maximálna šírka čeľuste B1 29 mm
Maximálna šírka čeľuste B2 31 mm
Maximálna výška čeľuste h 6 mm
Poloha úst 1 15 Stupeň
Poloha úst 2 15 Stupeň
Rozmery šírky kľúča metrické
bez iskry nie
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách nie
Typ výrobku Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610100 12X13
EAN/GTIN 4018754017799
Číslo výrobcu 40031213

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 12X13mm

Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 12X13mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
543 kus/y s okamžitým dodaním
7,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
815 kus/y s okamžitým dodaním
2,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 460 kus/y s okamžitým dodaním
3,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
610 kus/y s okamžitým dodaním
2,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 406 kus/y s okamžitým dodaním
4,94 €
Poloha úst 1 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Poloha úst 2 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Štandard DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895 DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 170 mm 171 mm 171 mm 140 mm 170 mm
Veľkosť kľúča 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Veľkosť kľúča 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Rozmery šírky kľúča metrické metrické metrické metrické metrické

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka