{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 20 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 22 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 235 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 45 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 49 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 8 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754017942 | |
Číslo výrobcu | 40032022 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 20X22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
279 kus/y s okamžitým dodaním
12,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním
5,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 511 kus/y s okamžitým dodaním
6,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 090 kus/y s okamžitým dodaním
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |