{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 36 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 39 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017874 | |
Číslo výrobcu | 40031617 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 16X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
9,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním
4,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 649 kus/y s okamžitým dodaním
4,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
677 kus/y s okamžitým dodaním
5,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 205 | 201 | 201 | 205 |
Rozmer cez steny 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rozmer cez steny 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |