{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 35 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 13X14 | |
EAN/GTIN | 4018754017812 | |
Číslo výrobcu | 40031314 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 13X14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
9,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
747 kus/y s okamžitým dodaním
3,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
3,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |