Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 41X46mm

Č. pol.: 610100 41X46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť kľúča 1 41 mm
Veľkosť kľúča 2 46 mm
Štandard DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 425 mm
Maximálna šírka čeľuste B1 88 mm
Maximálna šírka čeľuste B2 95 mm
Maximálna výška čeľuste h 12 mm
Poloha úst 1 15 Stupeň
Poloha úst 2 15 Stupeň
Rozmery šírky kľúča metrické
bez iskry nie
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách nie
Typ výrobku Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610100 41X46
EAN/GTIN 4018754018130
Číslo výrobcu 40034146

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 41X46mm

Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 41X46mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
74,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
36,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
762 kus/y s okamžitým dodaním
43,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
20,27 €
Poloha úst 1 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Poloha úst 2 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Dĺžka kľúča L 425 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Veľkosť kľúča 1 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
Veľkosť kľúča 2 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Rozmery šírky kľúča metrické metrické metrické metrické
Typ výrobku Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka