{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 18 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 19 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 40 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 43 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 7 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 18X19 | |
EAN/GTIN | 4018754017904 | |
Číslo výrobcu | 40031819 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 18X19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
10,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
722 kus/y s okamžitým dodaním
5,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 159 kus/y s okamžitým dodaním
5,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 183 kus/y s okamžitým dodaním
6,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |