{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 29 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 32 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 12X14 | |
EAN/GTIN | 4018754017805 | |
Číslo výrobcu | 40031214 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 12X14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
9,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 173 kus/y s okamžitým dodaním
3,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 111 kus/y s okamžitým dodaním
3,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
2,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
5,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm | 170 mm |
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |