{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 5,5 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 120 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 15 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 17 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4018754018147 | |
Číslo výrobcu | 40035507 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 5,5X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
7,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
613 kus/y s okamžitým dodaním
2,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 875 kus/y s okamžitým dodaním
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 829 kus/y s okamžitým dodaním
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 120 | 122 | 122 | 120 |
Rozmer cez steny 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Rozmer cez steny 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |