{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 60 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754018000 | |
Číslo výrobcu | 40032427 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 24X27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
16,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
924 kus/y s okamžitým dodaním
7,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 297 kus/y s okamžitým dodaním
8,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
933 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Dĺžka kľúča L | 280 | 265 | 265 | 280 |
Rozmer cez steny 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |