{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 17 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 40 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 43 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 7 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754017898 | |
Číslo výrobcu | 40031719 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 17X19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 394 kus/y s okamžitým dodaním
5,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 702 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 788 kus/y s okamžitým dodaním
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 547 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Rozmer cez steny 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |