{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 8 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 9 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 20 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 22 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 4 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754017737 | |
Číslo výrobcu | 40030809 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 8X9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 321 kus/y s okamžitým dodaním
2,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
931 kus/y s okamžitým dodaním
2,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 184 kus/y s okamžitým dodaním
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 002 kus/y s okamžitým dodaním
3,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |