{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 25 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 285 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 56 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 62 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 25X28 | |
EAN/GTIN | 4018754018024 | |
Číslo výrobcu | 40032528 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 25X28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
20,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
9,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním
10,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
maximálna šírka rozovretia b2 | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rozmer cez steny 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |