{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 270 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 58 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 24X26 | |
EAN/GTIN | 4018754017997 | |
Číslo výrobcu | 40032426 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 24X26mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
17,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
8,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním
8,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
670 kus/y s okamžitým dodaním
11,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
maximálna šírka rozovretia b2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Dĺžka kľúča L | 270 mm | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |