{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 18 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 21 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 235 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 40 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 47 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 8 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 18X21 | |
EAN/GTIN | 4018754017911 | |
Číslo výrobcu | 40031821 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 18X21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
14,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
6,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
6,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
9,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Rozmer cez steny 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |