{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 22 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 24 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 49 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 53 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 8 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754017980 | |
Číslo výrobcu | 40032224 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 22X24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
14,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
630 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 239 kus/y s okamžitým dodaním
7,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 244 kus/y s okamžitým dodaním
4,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 135 kus/y s okamžitým dodaním
9,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |