{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 160 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6,5 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | černené | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613000 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197384515 | |
Číslo výrobcu | 613000 13X15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč DIN 895 13X15
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
2,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 087 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna výška rozovretia h | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 160 | 186 | 186 | 190 |
Rozmer cez steny 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rozmer cez steny 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |