Obojstranný otvorený kľúč DIN 895, Rozmery kľúčov: 27X32mm

Č. pol.: 613000 27X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 27 mm
Rozmer cez steny 2 32 mm
Norma DIN 895
Dĺžka kľúča L 285 mm
maximálna výška rozovretia h 12,5 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613000 27X32
EAN/GTIN 4045197384621
Číslo výrobcu 613000 27X32

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke; poloha rozovretia 15°, silná stopka.

Norma:

DIN 895

Materiál:

Špeciálna oceľ (pevnosť 1200 − 1400 N/mm2).
Čierny povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný otvorený kľúč DIN 895, Rozmery kľúčov: 27X32mm

Obojstranný otvorený kľúč DIN 895, Rozmery kľúčov: 27X32mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním
8,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
726 kus/y s okamžitým dodaním
12,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
614 kus/y s okamžitým dodaním
15,81 €
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Norma DIN 895 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 285 mm 299 mm 299 mm 300 mm
Rozmer cez steny 2 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka