{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 11 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 29 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 31 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610100 11X13 | |
EAN/GTIN | 4018754017782 | |
Číslo výrobcu | 40031113 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 11X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
9,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
2,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
maximálna šírka rozovretia b2 | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |