{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002211 | |
Číslo výrobcu | 113020 4,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
829 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 088 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | ružová | modrá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 | 47 | 24 | 47 | 16 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,3 | 40,3 | 17,3 | 40,3 | 9,3 |