{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002174 | |
Číslo výrobcu | 113020 4,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 4,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 55 | 75 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Typ | FS | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,9 | 36,9 |