{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002501 | |
Číslo výrobcu | 113020 7,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 7,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
3,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 | 69 | 24 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |