{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002648 | |
Číslo výrobcu | 113020 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E FS 8,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
609 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 716 kus/y s okamžitým dodaním
8,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
543 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
27,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | ružová | modrá |
Celková dĺžka L | 79 | 117 | 117 | 117 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |