Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm

Č. pol.: 114550 8,5
Zľava
32,57 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,48 € 32,57 € / ks
  • Od 5 ks
    15,40 € 27,14 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 212 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 62,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm
Celková dĺžka L 117 mm
⌀ stopky Ds 8,5 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114550 8,5
EAN/GTIN 4045197021342
Číslo výrobcu 114550 8,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Pre extrémne vysokú tepelnú stálosť, veľmi robustný vďaka stabilnému jadru.
S ukazovateľom C.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,5mm

Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 212 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
32,57 €
18,48 €
Od 5  kusov
27,14 €
15,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 443 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
US $ 11.68
Od 5  kusov
US $ 9.73
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 795 kus/y s okamžitým dodaním
US $ 8.93
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
US $ 12.93
Od 5  kusov
US $ 10.77
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 255 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
US $ 29.62
Od 5  kusov
US $ 24.68
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
US $ 12.04
Od 5  kusov
US $ 10.03
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN uncoated uncoated uncoated TiAlN uncoated
Celková dĺžka L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm
Menovité -⌀ DC 8,5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ stopky Ds 8,5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 62,3 mm 62.3 mm 62.3 mm 62.3 mm 62.3 mm 62.3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka