{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,3 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197020925 | |
Číslo výrobcu | 114550 4,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
709 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 195 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |