{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 20,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,1 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020703 | |
Číslo výrobcu | 114550 2,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 2,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 20,9 mm | 8,9 mm | 20,9 mm |