{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 68,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,6 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197021359 | |
Číslo výrobcu | 114550 8,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 8,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
36,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
13,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | bez | bez |
Celková dĺžka L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |