{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,5 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021526 | |
Číslo výrobcu | 114550 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 10,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
54,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
45,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
465 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | modrá | bez | bez | bez |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |