{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,8 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020673 | |
Číslo výrobcu | 114550 1,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-Co8 1,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
761 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
2,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | 11 mm | 22 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,3 mm | 8,3 mm | 19,3 mm |