Špirálový vrták HSS-Co8 6,8

Č. pol.: 114550 6,8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,08 € / ks
  • Od 10 ks
    21,74 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
849 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 58,8 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 69 mm
Celková dĺžka L 109 mm
⌀ stopky Ds 6,8 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114550 6,8
EAN/GTIN 4045197021175
Číslo výrobcu 114550 6,8

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Pre extrémne vysokú tepelnú stálosť, veľmi robustný vďaka stabilnému jadru.
S ukazovateľom C.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-Co8  6,8

Špirálový vrták HSS-Co8 6,8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
849 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
26,08 €
Od 10  kusov
21,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,36 €
Od 10  kusov
8,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 364 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
7,49 €
Od 10  kusov
6,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,42 €
10,38 €
Od 10  kusov
10,35 €
8,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 390 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,43 €
1,20 €
Od 10  kusov
2,86 €
1,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,00 €
Od 10  kusov
4,17 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Farebný krúžok modrá bez bez ružová bez bez
Menovité -⌀ DC 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Norma DIN 338 DIN 1897 DIN 338 DIN 338 DIN 1897 DIN 1897
Rezný materiál HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS HSS
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 58,8 mm 23,8 mm 58,8 mm 23,8 mm 12,8 mm 12,8 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka