{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002464 | |
Číslo výrobcu | 113020 6,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 6,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
639 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 737 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 74 | 109 | 109 |
Menovité -⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Typ | FS | N | H |